| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193552 Herst.-Nr.: 40149400360180 EAN/GTIN: 4043952424872 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 180 A 4 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1900 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 36 x 180 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 180* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,5948* | € 18,197* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,9414* | € 19,0114* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,6122* | € 19,0244* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,59* | € 19,80* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,3439* | € 21,9839* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|