Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 130 10.9 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000194337
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171100200130
EAN/GTIN:
     4043952764138
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 04017.110 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 1,7487*
€ 2,3855*
5 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,43*
7 Tage
50
25
€ 7,99*
ab € 1,9373*
€ 2,4873*
Lager 4BULW
35
25
€ 5,59*
ab € 1,9373*
€ 2,4873*
5 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 1,9126*
€ 2,5089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4873*
€ 2,95989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4273*
€ 2,88849
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3173*
€ 2,75759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1973*
€ 2,61479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1173*
€ 2,51959
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9373*
€ 2,30539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,1825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.