Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 130 10.9 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194337
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40171100200130
EAN/GTIN:
     4043952764138
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
335 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x 130
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 04017.110· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,7387*
€ 2,4255*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,46*
Lager 8760
200
25
€ 7,99*
ab € 1,9473*
€ 2,5173*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 1,9473*
€ 2,5173*
6 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 1,9026*
€ 2,5389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5173*
€ 2,99559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4673*
€ 2,93609
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3273*
€ 2,76949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2173*
€ 2,63859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1473*
€ 2,55529
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9473*
€ 2,31729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.