Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 100 12.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000194562
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040172000160100
EAN/GTIN:
     4043952806500
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 04017.200 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
12.9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,6465*
€ 0,8946*
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,694*
€ 0,9868*
Lager 4BULW
263
25
€ 5,59*
ab € 0,7736*
€ 1,0436*
5 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 0,7697*
€ 1,0523*
6 Tage
375
25
€ 7,99*
ab € 0,7975*
€ 1,0575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0436*
€ 1,24188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0336*
€ 1,22998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9736*
€ 1,15858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9336*
€ 1,11098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7736*
€ 0,92058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.