Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 28 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196010
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000120028
EAN/GTIN:
     4043952443552
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 28 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 28mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1221*
€ 0,1776*
1 Tag
720
100
€ 5,49*
ab € 0,1349*
€ 0,1839*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1361*
€ 0,1861*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1346*
€ 0,1887*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,1432*
€ 0,1952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.