Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 28 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196010
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000120028
EAN/GTIN:
     4043952443552
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 12 x 28
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 28 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 28mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1221*
€ 0,1776*
1 Tag
720
100
€ 5,49*
ab € 0,1349*
€ 0,1839*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1361*
€ 0,1861*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1346*
€ 0,1887*
Lager 8760
800
100
€ 7,99*
ab € 0,1432*
€ 0,1952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.