Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 50 8.8 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197077
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200160050
EAN/GTIN:
     4043952452851
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1450
50
€ 4,30*
ab € 0,3213*
€ 0,4508*
6 Tage
1450
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
Lager 4BULW
1400
50
€ 5,59*
ab € 0,3575*
€ 0,4775*
7 Tage
2000
50
€ 5,99*
ab € 0,3511*
€ 0,4815*
8 Tage
2000
50
€ 7,99*
ab € 0,3733*
€ 0,5033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.