Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 50 8.8 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197077
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178200160050
EAN/GTIN:
     4043952452851
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
103 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 50
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode 04017.820· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1450
50
€ 4,30*
ab € 0,3213*
€ 0,4508*
5 Tage
1450
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
1 Tag
1400
50
€ 5,59*
ab € 0,3575*
€ 0,4775*
6 Tage
2000
50
€ 5,99*
ab € 0,3511*
€ 0,4815*
Lager 8760
2000
50
€ 7,99*
ab € 0,3733*
€ 0,5033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.