| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000197368 Herst.-Nr.: 040179200060012 EAN/GTIN: 4043952455333 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.920 · Normart: ISO 4017 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 6 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | A 2 (- 70) | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,016* | € 0,0238* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0173* | € 0,0242* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0179* | € 0,0248* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0214* | € 0,0254* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0186* | € 0,026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0179* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|