Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M6X12 A2 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, A2, M 6x12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M6X12 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M6X12 A2
EAN/GTIN:
     4043952455333
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0238*
Lager 8670
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0173*
€ 0,0242*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0248*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0254*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.