Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 10 galv.verz. 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200319
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321100300000
EAN/GTIN:
     4043952464342
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.110 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,027*
€ 1,5099*
6 Tage
290
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,5375*
7 Tage
410
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1339*
€ 1,5739*
Lager 4BULW
287
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1441*
€ 1,5941*
7 Tage
410
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1123*
€ 1,5952*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,5941*
€ 1,89698
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,5741*
€ 1,87318
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4841*
€ 1,76608
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4241*
€ 1,69468
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,3741*
€ 1,63518
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,1441*
€ 1,36148
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1441* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.