Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M39 8 galv.verz. 5 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200666
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100390000
EAN/GTIN:
     4043952466803
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.810 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
39 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,562*
€ 2,6093*
5 Tage
150
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9687*
€ 2,8598*
6 Tage
150
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,1941*
€ 2,9941*
Lager 4BULW
105
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,2041*
€ 2,9941*
7 Tage
150
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1329*
€ 2,9961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,9941*
€ 3,56298
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,9641*
€ 3,52728
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,8241*
€ 3,36068
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,7241*
€ 3,24168
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,6141*
€ 3,11078
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,2041*
€ 2,62288
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,9705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.