Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M39 HP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M39 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M39 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M39 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M39 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M39 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293888
EAN/GTIN:
     4043952466803
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M39 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
60
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
33,4
d:
39
e:
66,44
s:
60
Gewinde:
M 39
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
60
Höhe:
33,4 mm
Durchmesser:
39 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
216
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,8509*
€ 2,6009*
3 Tage
240
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9787*
€ 2,9198*
Lager 5417
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,8045*
€ 3,0306*
7 Tage
240
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2041*
€ 3,0641*
1 Tag
168
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,1941*
€ 3,0641*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,0306*
€ 3,60641
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,9806*
€ 3,54691
pro Box
ab 15 Boxen
€ 2,5817*
€ 3,07222
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,4745*
€ 2,94466
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,3845*
€ 2,83756
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2845*
€ 2,71856
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,1945*
€ 2,61146
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,8045*
€ 2,14736
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.