Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M27 A 4 (- 70) 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200809
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400270000
EAN/GTIN:
     4043952468173
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27* VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.940 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
459
10
€ 5,49*
ab € 1,1635*
€ 1,6335*
3 Tage
590
10
€ 4,30*
ab € 1,2379*
€ 1,824*
1
€ 5,90*
ab € 1,2678*
€ 1,8878*
7 Tage
580
10
€ 7,99*
ab € 1,3771*
€ 1,9271*
Lager 4BULW
357
10
€ 5,59*
ab € 1,3995*
€ 1,9395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9395*
€ 2,30801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8895*
€ 2,24851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7995*
€ 2,14141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6995*
€ 2,02241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3995*
€ 1,66541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.