Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 BUMAX88 100 Stück BUFAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200821
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329410080000
EAN/GTIN:
     4051426612977
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 BUMAX88 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.941 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,645*
€ 0,8339*
Lager 4BULW
700
100
€ 5,59*
ab € 0,6633*
€ 0,8433*
4 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,85*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,675*
€ 0,865*
2 Tage
1000
100
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8433*
€ 1,00353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8033*
€ 0,95593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6633*
€ 0,78933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040329420080000
ab € 1,4435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.