Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 BUMAX88 100 Stück BUFAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200821
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329410080000
EAN/GTIN:
     4051426612977
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,16 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 8
Ausführung:
A 4 BUMAX88
Artikellangtext:
ISO 4032 A 4 BUMAX88 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.941· Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,6415*
€ 0,8506*
3 Tage
3300
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,86*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,6533*
€ 0,8633*
Lager 8760
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,665*
€ 0,875*
1 Tag
3300
100
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040329420080000
ab € 1,4435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.