Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 BUMAX109 100 Stück BUFAB


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200833
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329420080000
EAN/GTIN:
     4051426615909
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.942 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
BUFAB
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 BUMAX109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4435*
€ 1,7946*
1 Tag
2300
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,08*
7 Tage
2300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,753*
€ 2,083*
Lager 4BULW
1610
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,753*
€ 2,083*
3 Tage
2300
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,09*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,083*
€ 2,47877
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,873*
€ 2,22887
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,753*
€ 2,08607
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,753* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 208,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.