Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 BUMAX109 100 Stück BUFAB


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200833
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329420080000
EAN/GTIN:
     4051426615909
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 BUMAX109 100 Stück BUFAB
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 8
Ausführung:
A 4 BUMAX109
Artikellangtext:
ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.942· Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3672*
€ 1,7056*
1 Tag
1700
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,05*
Lager 8760
1700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,763*
€ 2,053*
1 Tag
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,753*
€ 2,053*
7 Tage
1700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,6944*
€ 2,0548*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,013*
€ 2,39547
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,833*
€ 2,18127
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,763*
€ 2,09797
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,763* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 205,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.