Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040357000120000
EAN/GTIN:
     4043952469293
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.700 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2804*
€ 0,3873*
5 Tage
2700
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3067*
€ 0,3967*
Lager 4BULW
2310
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3118*
€ 0,4018*
7 Tage
3300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3256*
€ 0,4256*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3786*
€ 0,4886*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.