| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000201004 Herst.-Nr.: 40357000120000 EAN/GTIN: 4043952469293 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 Messing 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4035 niedrig m.Fasen | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04035.700· Normart ISO 4035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2804* | € 0,3873* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,3067* | € 0,3967* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3118* | € 0,4018* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3256* | € 0,4256* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3786* | € 0,4886* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3256* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|