Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M20 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040359400200000
EAN/GTIN:
     4043952469743
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.940 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2782*
€ 0,4249*
5 Tage
650
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4275*
Lager 4BULW
616
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3093*
€ 0,4493*
5 Tage
880
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3007*
€ 0,4496*
6 Tage
880
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3229*
€ 0,4629*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3093* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.