Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 80 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000050080
EAN/GTIN:
     4051426119773
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0694*
€ 0,101*
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0759*
€ 0,1091*
Lager 4BULW
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0844*
€ 0,1142*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0882*
€ 0,1192*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0826*
€ 0,1202*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 22,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.