Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, 8.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426119773
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
80
b:
22
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
80
Gewicht kg per 100:
1,34
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
4
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0694*
€ 0,101*
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0759*
€ 0,1091*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0844*
€ 0,1142*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0882*
€ 0,1192*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0826*
€ 0,1202*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.