Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M6x 30 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047669400060030
EAN/GTIN:
     4051426152527
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04766.940
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,2001*
€ 0,302*
Lager 4BULW
420
25
€ 5,59*
ab € 0,2222*
€ 0,3122*
7 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,2183*
€ 0,3147*
25
€ 5,90*
ab € 0,1806*
€ 0,3147*
7 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 0,2318*
€ 0,3218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.