Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426152527
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht kg per 100:
0,511
dp:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,2001*
€ 0,302*
2 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,2222*
€ 0,3122*
7 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,2183*
€ 0,3147*
Lager 5417
25
€ 5,90*
ab € 0,1806*
€ 0,3147*
7 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 0,2318*
€ 0,3218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.