Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063250000050014
EAN/GTIN:
     4051427177123
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0234*
€ 0,0326*
5 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0257*
€ 0,0377*
5 Tage
7200
500
€ 5,49*
ab € 0,0283*
€ 0,0388*
Lager 4BULW
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0395*
7 Tage
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0411*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.