Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6325 5X14 Zylinderstift, gehärtet, Stahl, 5x14


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06325_AK.JPG
D06325_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6325 5X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6325 5X14
EAN/GTIN:
     4051427177123
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 14 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: m6 Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 6325 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl, gehärtet Außendurchmesser: 5 mm Norm: DIN 6325 Grundfarbe: naturfarben EAN: 4043952471753 Toleranzfeld: M6 Gewinde M: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952471753
Form:
m6
Gewinde M:
5 mm
Grundfarbe:
naturfarben
Länge:
14.00
Norm:
DIN 6325
Normart:
DIN
Normnummer:
6325
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Toleranzfeld:
M6
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstifte din 6325, passstifte, iso 8734 stahl, ZYLINDERSTIFTE, VERGLEICHE ISO 8734, ZYLINDRISCH, DIN6325 5X14, 501DIN6325 5X14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0235*
€ 0,0324*
3 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0374*
3 Tage
7650
500
€ 5,49*
ab € 0,0281*
€ 0,0386*
1 Tag
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0286*
€ 0,0393*
7 Tage
8500
500
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0407*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.