Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067969400050000
EAN/GTIN:
     4043952715239
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 5 x 11 x 1,2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06796.940
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,0362*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0372*
Lager 4BULW
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,026*
€ 0,038*
7 Tage
3300
100
€ 7,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0397*
7 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,0291*
€ 0,0436*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.