| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206799 Herst.-Nr.: 67969400050000 EAN/GTIN: 4043952715239 |
|
|
| | |
| Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 A 4 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6796 | Hauptmerkmal: | 5 x 11 x 1,2 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 5 x 11 x 1,2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06796.940 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0233* | € 0,0362* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0372* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,026* | € 0,038* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0272* | € 0,0397* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0291* | € 0,0436* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|