Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067969400160000
EAN/GTIN:
     4043952475140
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06796.940
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,3117*
€ 0,4506*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,455*
6 Tage
315
50
€ 4,95*
ab € 0,3412*
€ 0,4612*
Lager 4BULW
245
50
€ 5,59*
ab € 0,3468*
€ 0,4668*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,3621*
€ 0,4821*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.