| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206804 Herst.-Nr.: 67969400160000 EAN/GTIN: 4043952475140 |
| |
|
| | |
| Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 A 4 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6796 | Hauptmerkmal: | 16 x 39 x 4 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06796.940 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3117* | € 0,4406* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,335* | € 0,445* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3468* | € 0,4668* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3371* | € 0,4671* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3621* | € 0,4821* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3621* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,105* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|