Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 70 A 4 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068859410140070
EAN/GTIN:
     4043952483121
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 70 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.941 · Länge: 70mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig, ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din6885 14x9x70, federring ohne norm, din 6885 a 4, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 2,2858*
€ 3,3462*
5 Tage
135
5
€ 4,90*
ab € 2,4675*
€ 3,4175*
7 Tage
190
5
€ 7,99*
ab € 2,5469*
€ 3,5069*
Lager 4BULW
133
5
€ 5,59*
ab € 2,5469*
€ 3,5069*
1 Tag
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,385*
€ 3,5423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5069*
€ 4,17321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4269*
€ 4,07801
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3269*
€ 3,95901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1469*
€ 3,74481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0269*
€ 3,60201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5469*
€ 3,03081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,5345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.