Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6885 A 14X9X70 A4 Paßfeder, Form A, hohe Form, Edelstahl, A 14x9x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06885_AK.JPG
D06885_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6885 A 14X9X70 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6885 A 14X9X70 A4
EAN/GTIN:
     4043952483121
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 70 VE=S (5 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Form A Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 6885 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Grundfarbe: naturfarben Breite B: 14 mm Höhe: 9 mm Norm: DIN 6885 EAN: 4043952483121 Breite: 14 mm
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Breite B:
14 mm
Durchmesser:
14.00
EAN:
4043952483121
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
9 mm
Länge:
70.00
Norm:
DIN 6885
Normart:
DIN
Normnummer:
6885
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din6885 14x9x70, federring ohne norm, din 6885 a 4, DIN 6885 FORM A, 501DIN6885 A 14X9X70 A4, PAß-FEDERN, PAßFEDERN, DIN6885 A 14X9X70 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 2,2858*
€ 3,3462*
Lager 8670
135
5
€ 4,90*
ab € 2,4675*
€ 3,4175*
7 Tage
190
5
€ 7,99*
ab € 2,5469*
€ 3,5069*
1 Tag
133
5
€ 5,59*
ab € 2,5469*
€ 3,5069*
1 Tag
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,385*
€ 3,5423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4175*
€ 4,06683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3475*
€ 3,98353
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2375*
€ 3,85263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0775*
€ 3,66223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9475*
€ 3,50753
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4675*
€ 2,93633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.