Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M30x80 8.8 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069128100300080
EAN/GTIN:
     4043952489192
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06912.810
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
08.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
5
€ 4,30*
ab € 7,158*
€ 9,9666*
6 Tage
550
5
€ 5,99*
ab € 7,6078*
€ 10,2823*
Lager 4BULW
385
5
€ 5,59*
ab € 7,974*
€ 10,564*
5 Tage
550
2
€ 4,90*
ab € 7,7525*
€ 10,7625*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,7053*
€ 12,7953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,564*
€ 12,57116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,344*
€ 12,30936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,724*
€ 11,57156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,974*
€ 9,48906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.