Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M30X80 GAL VZ 8.8 Zylinderschraube, niedriger Kopf, gal. verzinkt, M 30x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M30X80 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M30X80 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952489192
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
08.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
5
€ 4,30*
ab € 7,158*
€ 9,9666*
6 Tage
550
5
€ 5,99*
ab € 7,6078*
€ 10,2823*
1 Tag
385
5
€ 5,59*
ab € 7,974*
€ 10,564*
Lager 8670
550
2
€ 4,90*
ab € 7,7525*
€ 10,7625*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,7053*
€ 12,7953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,7625*
€ 12,80738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2725*
€ 12,22428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0625*
€ 11,97438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4725*
€ 11,27228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7525*
€ 9,22548
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.