Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x35-H 4.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454140050035
EAN/GTIN:
     4051426171900
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 35 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.414 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,036*
Lager 4BULW
4550
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0274*
€ 0,0378*
6 Tage
6500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0392*
5 Tage
6500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0283*
€ 0,0399*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0336*
€ 0,0454*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.