Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M1,6x 2-H A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459250016002
EAN/GTIN:
     4051426173904
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 2 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.925 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
1,6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00923*
€ 0,01367*
Lager 4BULW
10500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0142*
6 Tage
15000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0149*
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00856*
€ 0,01516*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0167*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.