Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 1,6 x 2, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 1,6 x 2, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 1,6 x 2, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 1,6 x 2, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 1,6 x 2, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426173904
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 1,6 x 2 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,2
d:
1,6
l:
2
k:
1,3
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Gewicht kg per 100:
0,009
Norm:
7045
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00921*
€ 0,0137*
1 Tag
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0142*
5 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,01002*
€ 0,01448*
7 Tage
9000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0149*
Lager 5417
1000
€ 5,90*
ab € 0,00854*
€ 0,01517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01517*
€ 0,01805
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01508*
€ 0,01795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01437*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01382*
€ 0,01645
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01023*
€ 0,01217
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.