Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900100160000
EAN/GTIN:
     4043952504901
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.010 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe iso 7090 verzinkt, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0696*
5 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,0498*
€ 0,0723*
Lager 4BULW
4025
250
€ 5,59*
ab € 0,0556*
€ 0,0758*
7 Tage
5750
250
€ 5,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0768*
8 Tage
5750
250
€ 7,99*
ab € 0,0581*
€ 0,0792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.