Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211545
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70900100160000
EAN/GTIN:
     4043952504901
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.010· Normart ISO 7090· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0698*
4 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,0498*
€ 0,0727*
2 Tage
4025
250
€ 5,59*
ab € 0,0553*
€ 0,0762*
6 Tage
5750
250
€ 5,99*
ab € 0,0543*
€ 0,0771*
Lager 8760
5750
250
€ 7,99*
ab € 0,0581*
€ 0,0795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 19,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.