Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 A 4 200 HV 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070909440060000
EAN/GTIN:
     4043952505489
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.944 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
A 4 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00918*
€ 0,0136*
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00999*
€ 0,01384*
Lager 4BULW
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00982*
€ 0,01423*
6 Tage
14000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.