| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211716 Herst.-Nr.: 70909440060000 EAN/GTIN: 4043952505489 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 A 4 200 HV 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,89 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7090 m.Fase | Hauptmerkmal: | 6 | Ausführung: | A 4 200 HV | Artikellangtext: | ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.944· Normart ISO 7090· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00912* | € 0,01358* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00996* | € 0,01381* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0102* | € 0,0141* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0107* | € 0,0148* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0119* | € 0,0165* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|