Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 16x 50 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000160050
EAN/GTIN:
     4043952510681
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3987*
€ 0,5629*
5 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
4 Tage
450
50
€ 4,95*
ab € 0,4366*
€ 0,5766*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 0,4438*
€ 0,5838*
7 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4359*
€ 0,5888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5338*
€ 0,63522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5138*
€ 0,61142
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4438*
€ 0,52812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.