Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7346 16X50 Spannstift, leichte Ausführung, Federstahl, 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07346_AK.JPG
D07346_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7346 16X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7346 16X50
EAN/GTIN:
     4043952510681
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7346
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3987*
€ 0,5629*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
4 Tage
450
50
€ 4,95*
ab € 0,4366*
€ 0,5766*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,4438*
€ 0,5838*
7 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4359*
€ 0,5888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.