Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 8 - M6x 12 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792040060012
EAN/GTIN:
     4051426189660
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m6x12
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 12 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m6, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,4002*
€ 0,5645*
5 Tage
1600
50
€ 5,99*
ab € 0,4375*
€ 0,6005*
Lager 4BULW
1120
50
€ 5,59*
ab € 0,4455*
€ 0,6055*
7 Tage
1600
50
€ 7,99*
ab € 0,4653*
€ 0,6353*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5417*
€ 0,7317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6055*
€ 0,72055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.