Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 8 - M6x 12 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000212593
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     73792040060012
EAN/GTIN:
     4051426189660
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m6x12
iso 7379
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7379
Hauptmerkmal:
8 - M 6 x 12
Ausführung:
12.9 Schaftpassung f9
Artikellangtext:
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 12 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07379.204
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,4002*
€ 0,5645*
5 Tage
1600
50
€ 5,99*
ab € 0,4375*
€ 0,6005*
1 Tag
1120
50
€ 5,59*
ab € 0,4455*
€ 0,6055*
Lager 8760
1600
50
€ 7,99*
ab € 0,4653*
€ 0,6353*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5417*
€ 0,7317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6353*
€ 0,75601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6153*
€ 0,73221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5453*
€ 0,64891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.