Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 7434 Kegelkuppe/Schlitz M3x 5 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     074347000030005
EAN/GTIN:
     4051426193933
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07434.700
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7434
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0619*
€ 0,0917*
Lager 4BULW
1890
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0689*
€ 0,0964*
5 Tage
2700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0673*
€ 0,0976*
6 Tage
2700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0719*
€ 0,1005*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0761*
€ 0,1063*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0689* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.