| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000213268 Herst.-Nr.: 74347000030005 EAN/GTIN: 4051426193933 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 7434 Kegelkuppe/Schlitz M3x 5 Messing 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,18 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 5 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 7434 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07434.700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0619* | € 0,0917* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0689* | € 0,0964* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0673* | € 0,0976* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0719* | € 0,1005* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0761* | € 0,1063* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0719* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|