| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000215033 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079809400080000 EAN/GTIN: 4043952534779 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7980 A 4 Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07980.940 · Normart: DIN 7980 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe für Zylinderschrauben | Norm: | DIN 7980 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00923* | € 0,01369* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,0102* | € 0,0141* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0103* | € 0,0142* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0108* | € 0,0149* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0113* | € 0,0163* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0103* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|