| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000215033 Herst.-Nr.: 839122040250070 EAN/GTIN: 4043952534779 |
| |
|
| | |
| Federring DIN 7980 f.Zylinderschrauben 8 A 4 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,05 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7980 f.Zylinderschrauben | Hauptmerkmal: | 8 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ~DIN 7980 A 4 Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07980.940· Normart DIN 7980· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00923* | € 0,01369* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,0102* | € 0,0141* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0103* | € 0,0142* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0108* | € 0,0149* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0113* | € 0,0163* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0108* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|